Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LED-Bauelemente
>
LED Modul
>
Artikel
LED Modul MR11, 3 W, 240 lm, 230V, 2700K, matt, 35x22 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-07N6005
Hersteller:
LEDmaxx
Herst.-Nr.:
ML3W27F
EAN/GTIN:
4251351807435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
led module 230v
led modul
Abbildung kann abweichen. LED Modul, ML3W27F, LEDmaxx Die LED Modul Einbauleuchten MR11 mit 3W Leistung und 240 Lumen sind besonders flach und ideal für Decken mit geringer Einbautiefe. Mit einer Größe von nur 35x22mm passen sie in nahezu jede Umgebung und lassen sich direkt an 230V anschließen. Die Installation wird durch den Verzicht auf separate Leuchtmittel und Fassungen besonders einfach und zeitsparend. Das warmweiße Licht (2700K) und die matte Oberfläche sorgen für eine angenehme und gleichmäßige Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Modul
Farbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
2700 K
Leistung:
3 W
Lichtstrom:
240 lm
Nennspannung:
230 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Automation
>
Beleuchtung
>
LED Module
Weitere Suchbegriffe:
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
,
Diode
,
LED
,
Leuchtdiode
,
LED-Chip
,
LED-Modul
,
Modul
,
Optoelektronischer Baustein
,
Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.