Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, E14, 4.5 W, 370 lm, 230 V (AC), 2700 K, 160 °, matt, warmweiß, A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe, E14, 4.5 W, 370 lm, 230 V (AC), 2700 K, 160 °, matt, warmweiß, A+
LED-Lampe, E14, 4.5 W, 370 lm, 230 V (AC), 2700 K, 160 °, matt, warmweiß, A+
LED-Lampe, E14, 4.5 W, 370 lm, 230 V (AC), 2700 K, 160 °, matt, warmweiß, A+
LED-Lampe, E14, 4.5 W, 370 lm, 230 V (AC), 2700 K, 160 °, matt, warmweiß, A+
Artikel-Nr.:
     4502-07N2734
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     16985
EAN/GTIN:
     4002940169850
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Strahler Typ Heitronic 12/30/42 SMD LED.
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
160 °
Ausführung:
matt
Bauform:
Reflektor
Breite:
50 mm
Dimmbar:
Nein
Energieeffizienzklasse:
A+
Farbe der LED:
warmweiß
Farbtemperatur:
2700 K
Länge:
85 mm
Leistung:
4.5 W
Lichtstrom:
370 lm
mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung (AC):
230 V
Produkt-Art:
LED
Sockelausführung:
E14
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 2700k, led e14 warmweiss, led e14, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, LED-Lampe mit Sockel, LED-Filamentlampe, LED-Glühlampe, LED-Reflektorlampe, LED-Reflektorleuchte, LED-Spot, LED-Strahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.