Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneideisen, Ø 16 mm, M2, DIN 223, 03708


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneideisen, Ø 16 mm, M2, DIN 223, 03708
Gewindeschneideisen, Ø 16 mm, M2, DIN 223, 03708
Artikel-Nr.:
     4502-07L9544
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     03708
EAN/GTIN:
     4099891378479
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m2,0
Gewindeschneideisen, 03708, EXACT HSS-Gewindeschneideisen Typ EXACT 037.../104. Rund, für metrische ISO-Gewinde DIN 13, in hochwertiger und präziser Ausführung aus Hochleistungs-Schnellstahl, entsprechend DIN 223 B; Außendurchmesser: bis M 2,5 16 mm, von M 3 bis M 6 20 mm, M 8 25 mm, M 10 30 mm, Höhe: bis M 4 5,0 mm, M 5 und M 6 7,0 mm, M 8 9,0 mm, M 10 11 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindeschneideisen
Durchmesser:
16 mm
Gewindegröße:
M2
Gewindesteigung:
0.4 mm
Norm:
DIN 223
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Gewindeschneider, Gewindeschneideisen, Schneidführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.