| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L4220 Herst.-Nr.: E 3350 WEISS EAN/GTIN: 4099891440855 |
| | |
|
| | |
| Teleskop-Tischleuchten Typ RR-Leuchten LAMPETTE. Für Niederspannungsbetrieb 6,0 Volt durch im Standfuß eingebauten Trafo, in kleiner handlicher und absolut standfester Ausführung. Der kleine Reflektorschirm ist nach allen Seiten schwenkbar und durch ein 41 cm langes Teleskop auch in der Höhe verstellbar und gewährleistet absolut blendfreies Licht; Leuchtmittel: 6,0 V/15 W Sockel BA15S. Kompl. mit Anschlusskabel und Lampe, Farbe: weiß. Typ: E 3350, Tischleuchte Weitere Informationen: | | Art des Leuchtmittels: | Halogen | Explosionsgeschützt: | Nein | Gehäusematerial: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP20 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.83985 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Laborlampe, Laborleuchte, Werkstattausstattung |
| | |
| |