Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestückungsvorrichtung ESF 120 ESD T0051502699


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestückungsvorrichtung ESF 120 ESD T0051502699
Bestückungsvorrichtung ESF 120 ESD T0051502699
Artikel-Nr.:
     4502-07L3328
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     ESF120
EAN/GTIN:
     4099891431167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Bestückungsvorrichtungen Typ Weller ESF 120. Als besonders praxisbewährter Bestückungsrahmen, anwendbar für Reparaturarbeiten und Kleinserien, mit kräftigem längs- und quergeriffelten Kunststoffhaltebacken links und rechts und einem scherenartig beweglichen Arm mit Klemm-Anpresskissen zum Fixieren von bereits in Leiterplatten ein- oder aufgelegten Bauteilen; Merkmale: Leiterplatten, Baugruppen oder kompakte Bauteile können um 360° mit Einrasterungen von jeweils 15° gedreht werden, Auf- bzw. Einspannfläche bis zum Doppel-Europaformat 160 x 235 mm, auch versetzt verstellbare Klemmbacken halten das zu bearbeitende Teil bzw. die Leiterplatte in der gewünschten Position, die Seitenteile sind stufenlos zusammen- oder auseinanderschiebbar und über Rändelschrauben arretierbar, die Vorrichtung hat hohe Standfestigkeit und ist rutschfest durch integrierte Gummifüße. Gewicht: 460 g. Typ: T0051502699, ESF 120 ESD, Bestückungsvorrichtung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bestückungsrahmen
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
160 x 235
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
1.0709 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenwerkzeug, Platinenwerkzeug, Steckkartenwerkzeug, Platinenbesteck, PCB Besteck, Leiterplattenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.