Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streichmaß, 200 mm, Preisser 0322 501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streichmaß, 200 mm, Preisser 0322 501
Streichmaß, 200 mm, Preisser 0322 501
Artikel-Nr.:
     4502-07L2340
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0322501
EAN/GTIN:
     4029713246198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß helios preisser 20 cm
streichmaß
streichmaß 200mm
Streichmaße Typ Helios-Preisser 0322 501 Mit Feststellschraube und Führungsrolle. Merkmale: Messbereich: 200 mm, Ablesung: 0,05 mm, Material: rostfreier Stahl, gehärtet, Ableseteile: mattverchromt, Anreißnadel: gehärtet und austauschbar. Typ: 0322 501, Streichmaß
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.011 kg
Ausführung:
Streichmaß
Material:
Stahl
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Anreißwerkzeug, Parallelmaß, Reißmaß
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,79*
€ 31,66*
2 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 24,62*
€ 32,61*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,92*
€ 33,52*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 25,19*
€ 33,76*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 25,37*
€ 34,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helios-Preisser
0322510
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.