Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

467030, Wasserwaage 300 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
467030, Wasserwaage 300 mm lang
467030, Wasserwaage 300 mm lang
Artikel-Nr.:
     4502-07L2305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     467030 300
EAN/GTIN:
     4099891471231
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaagen Typ 467030. Mit je einer tonnenförmigen Horizontal- und Vertikal-Libelle, die jeweils bruchsicher in Acrylglas eingegossen sind; Grundkörper: Rechteckprofil, korrosionsbeständige Leichtmetall-Legierung. Typ: 467030, Wasserwaage 300 mm lang
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wasserwaage
Länge:
300 mm
Material:
Metall
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.23191 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage 30cm, wasserwaage, Werkzeuge, Messwerkzeug, Maurerwaagen, Richtwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.