Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Taschenlampe 3315 R Z1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Taschenlampe 3315 R Z1
LED Taschenlampe 3315 R Z1
LED Taschenlampe 3315 R Z1
LED Taschenlampe 3315 R Z1
LED Taschenlampe 3315 R Z1
Artikel-Nr.:
     4502-07L0197
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     3315 R Z1
EAN/GTIN:
     0019428159979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Peli LED Taschenlampe 3315 R Z1
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Taschenlampe
Batterie:
1 x 18650 Li-Ion
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge:
156 mm
Lichtstrom:
176 lm
Reichweite:
127 m
Schutzart (IP):
IP67
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,14*
€ 234,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 194,58*
€ 235,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,99*
€ 280,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,94*
€ 276,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,76*
€ 260,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,10*
€ 253,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.