Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopflampe LED 2745 Z0 HeadsUp Lite™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopflampe LED 2745 Z0 HeadsUp Lite™
Kopflampe LED 2745 Z0 HeadsUp Lite™
Artikel-Nr.:
     4502-07L0181
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     2745 Z0 HEADSUP LITE™
EAN/GTIN:
     0019428155735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Sicherheitsgeprüfte Peli™ Kopflampen wurden für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen entwickelt. Sie sind nicht nur für Zone 0 (Kategorie 1) zugelassen, sondern auch extrem kompakt und leicht. Mit drei leistungsstarken LEDs produziert diese Lampe ein Licht von bis zu 33 Lumen und bis zu 40 Stunden Brenndauer und bietet zudem verschiedene Modi (hoch, niedrig, blinkend). Zusätzlich bietet die Peli 2745Z0 eine Batteriezustandsanzeige, die sich als äußerst nützlich erweisen kann. Sie ist in zwei Farben (gelb und schwarz) erhältlich und umfasst ein Textil- und ein Gummiband für eine Vielzahl von Kopf-/Helmanwendungen.
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Stirnlampe
Batterie:
3 x AAA
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
57 mm
Lichtstrom:
33 lm
Reichweite:
35 m
Schutzart (IP):
IP54
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.21 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.