Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe LED Akku 7060 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe LED Akku 7060 LED
Taschenlampe LED Akku 7060 LED
Taschenlampe LED Akku 7060 LED
Taschenlampe LED Akku 7060 LED
Taschenlampe LED Akku 7060 LED
Taschenlampe LED Akku 7060 LED
Artikel-Nr.:
     4502-07L0178
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     7060 LED
EAN/GTIN:
     0019428147631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Peli Taschenlampe LED Akku 7060 LED
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Taschenlampe
Batterie:
3,7 V Lithium-Ionen-Akku
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
220 mm
Lichtstrom:
535 lm
Reichweite:
210 m
Schutzart (IP):
IPX4
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 300,06*
€ 357,85*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,56*
€ 428,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,85*
€ 425,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,05*
€ 416,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,26*
€ 406,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,72*
€ 398,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,06*
€ 357,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.