Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 10 kΩ, 0.25 W, SMD, oben, PVG3A103C01R00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 10 kΩ, 0.25 W, SMD, oben, PVG3A103C01R00
Cermet-Trimmpotentiometer, 10 kΩ, 0.25 W, SMD, oben, PVG3A103C01R00
Cermet-Trimmpotentiometer, 10 kΩ, 0.25 W, SMD, oben, PVG3A103C01R00
Artikel-Nr.:
     4502-07E6621
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PVG3A103C01R00
EAN/GTIN:
     4099879884534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Trimmpotentiometer, PVG3A103C01R00, Bourns Electronics GmbH SMD-versiegeltes Ein-Gang-Trimmpotentiometer. Entwickelt, um den 3 mm Footprint-Standard von EIA/EIAJ/IPC/VECI SMD-Trimmern zu erfüllen. Es kann im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn oder in der Standard-50%-Position voreingestellt werden. Das Potentiometer verfügt außerdem über eine Metallabdeckung für den Wärmeschutz und die Wärmeübertragung. Außerdem wurde es in einem Wassertest bei 85 °C 60 Sekunden lang ohne Blasenbildung getestet.
Weitere Informationen:
Anschluss:
J-hook
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
3.4 mm
Drehbereich (elektrisch):
210 °
Drehbereich (mechanisch):
250 °
Einstellung:
oben
Höhe:
2 mm
Kontaktabstand:
RM 2,3
Länge:
3.6 mm
Leistung:
0.25 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±150 ppm/K
Toleranz:
±20 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CR
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Schichttrimmer, Schicht-Trimmpotentiometer, Schicht-Trimmpotenziometer, Schicht-Trimmpoti, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,84*
1000
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,01*
1 Tag
310
1
€ 14,99*
ab € 0,549*
€ 1,63*
1 Tag
917
1
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 2,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 840,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.