Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 1 kΩ, 0.25 W, SMD, oben, PVG3A102C01R00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 1 kΩ, 0.25 W, SMD, oben, PVG3A102C01R00
Cermet-Trimmpotentiometer, 1 kΩ, 0.25 W, SMD, oben, PVG3A102C01R00
Cermet-Trimmpotentiometer, 1 kΩ, 0.25 W, SMD, oben, PVG3A102C01R00
Artikel-Nr.:
     4502-07E6620
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PVG3A102C01R00
EAN/GTIN:
     4099879884527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD Widerstand
Abbildung kann abweichen. Trimmpotentiometer, PVG3A102C01R00, Bourns Electronics GmbH SMD-versiegeltes Ein-Gang-Trimmpotentiometer. Entwickelt, um den 3 mm Footprint-Standard von EIA/EIAJ/IPC/VECI SMD-Trimmern zu erfüllen. Es kann im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn oder in der Standard-50%-Position voreingestellt werden. Das Potentiometer verfügt außerdem über eine Metallabdeckung für den Wärmeschutz und die Wärmeübertragung. Außerdem wurde es in einem Wassertest bei 85 °C 60 Sekunden lang ohne Blasenbildung getestet.
Weitere Informationen:
Anschluss:
J-hook
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
3.4 mm
Drehbereich (elektrisch):
210 °
Drehbereich (mechanisch):
250 °
Einstellung:
oben
Höhe:
2 mm
Kontaktabstand:
RM 2,3
Länge:
3.6 mm
Leistung:
0.25 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±150 ppm/K
Toleranz:
±20 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,88*
1000
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,89*
3 Tage
1528
1
€ 14,99*
ab € 0,727*
€ 1,594*
1
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 1,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 880,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.