Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon-Doppelpotentiometer, 100 kΩ, 0.125 W, linear, Lötstift, PDB182-K220K-104B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carbon-Doppelpotentiometer, 100 kΩ, 0.125 W, linear, Lötstift, PDB182-K220K-104B
Carbon-Doppelpotentiometer, 100 kΩ, 0.125 W, linear, Lötstift, PDB182-K220K-104B
Artikel-Nr.:
     4502-07E5478
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PDB182-K220K-104B
EAN/GTIN:
     4099879958815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Carbon-Doppelpotentiometer, PDB182-K220K-104B, Bourns Carbon-Doppelpotentiometer, 100 kΩ, 0,125 W, Lötstift Features * Metallwellenausführungen * Kohlenstoff-Element * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Carbon-Doppelpotentiometer
Drehbereich (mechanisch):
300 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Kontaktabstand:
RM 5
Leistung:
0.125 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
100 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0096 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, potentiometer carbon, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Stereopotentiometer, Stereopotenziometer, Stereopoti, Tandempotentiometer, Tandempotenziometer, Tandempoti, Drehpotentiometer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,22*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,65*
1 Tag
636
1
€ 14,99*
ab € 1,13*
€ 2,74*
1 Tag
918
1
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.