Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PDB182-K220K-104B EINBAUPOTENTIOMETER, 1-GANG, 100K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1689955
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PDB182-K220K-104B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: PDB1
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 2
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 125 mW
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Einstellungsart: Rändelhülse
  • Länge der Welle: 20 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 31.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, potentiometer carbon, Bauelemente, Drehpotentiometer, Passive, Trimmer, BOURNS, PDB182-K220K-104B, 1689955, 168-9955
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,77*
    € 2,23*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,07*
    € 2,65*
    Lager 139
    636
    1
    € 14,99*
    ab € 1,13*
    € 2,75*
    1 Tag
    918
    1
    € 5,95*
    ab € 1,46*
    € 2,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,75*
    € 3,2725
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.