Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalloxid-Varistor, radial, VS 22 V, 250 A, 18 V (DC), 14 V (AC), ±10 %, 0.25 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metalloxid-Varistor, radial, VS 22 V, 250 A, 18 V (DC), 14 V (AC), ±10 %, 0.25 V
Metalloxid-Varistor, radial, VS 22 V, 250 A, 18 V (DC), 14 V (AC), ±10 %, 0.25 V
Artikel-Nr.:
     4502-07E4886
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MOV-07D220K
EAN/GTIN:
     4099879984715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Metalloxid-Varistor, MOV-07D220K, Bourns Electronics GmbH Der MOV-07D220K ist ein radial bedrahteter Varistor zum Schutz vor Überspannungstransienten wie Blitzschlag, Stromkontakt und Strominduktion. Das Gerät verfügt über eine hohe Strombelastbarkeit, eine hohe Energieabsorptionsfähigkeit und schnelle Reaktionszeiten zum Schutz vor transienten Fehlern bis zu den Nenngrenzen. Features * Hohe Spannung und Nennstromstärke * Bidirektional * Überspannungsschutz * RoHS-konform Anwendungen * Stromversorgungen * Stromversorgungssysteme * Netzspannung * Telekommunikationssysteme * Weiße Ware/Geräte
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
1.1 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
250 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
14 V
Nennspannung (DC):
18 V
Rastermaß:
7 mm
Toleranz:
±10 %
Verlustleistung VA (AC):
0.25 VA
Varistor Spannung (typ.):
22 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand, Metalloxyd-Varistor, MOV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,98*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.