Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopfzähler H-22-6A-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopfzähler H-22-6A-B
Drehknopfzähler H-22-6A-B
Artikel-Nr.:
     4502-07E4859
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     H-22-6A-B
EAN/GTIN:
     4099889343533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf schwarz
drehknopf
Drehknopfzähler, H-22-6A-B, Bourns Features * Keine Rückwirkung * Kompakt - benötigt nur minimalen Platz im Schaltschrank (22,2 mm Durchmesser erforderlich) * Zur Verwendung mit Präzisionspotentiometern oder anderen rotierenden Geräten, bis zu 15 Umdrehungen * Ausgelegt für Metallwelle * Hohe Kraft "Klick-Bremse"
Weitere Informationen:
Arretierung:
Feststellbremse
Ausführung:
analog
Durchmesser:
22.2 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6.35 mm
Höhe:
21.3 mm
Material:
Metall
max. Anzahl der Umdrehungen:
15
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bourns drehknopf, Knöpfe, Einstellknopf, Analogeinstellknopf, Analog-Einstellknopf, Drehknopfzähler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
60
Frei Haus
ab € 14,78*
€ 18,54*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 10,17*
€ 21,57*
1
€ 5,90*
ab € 16,87*
€ 26,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 600 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 1.112,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.