Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsknopf; mit Zähler; Durchm.Achse: 6,35mm; Ø22,2x22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionsknopf; mit Zähler; Durchm.Achse: 6,35mm; Ø22,2x22mm
Präzisionsknopf; mit Zähler; Durchm.Achse: 6,35mm; Ø22,2x22mm
Artikel-Nr.:
     2805-H-22-6A-B
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     H-22-6A-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf schwarz
drehknopf
Hersteller: BOURNS
Farbe: schwarz
Achsendurchmesser: 6,35mm
Anzahl der mech. Drehungen: 15
Drehknopf-Art: mit Zähler
Drehknopfgröße: Ø22,2x22mm
Achsoberfläche: glatt
Knopfeigenschaften: Uhrenskala
Potentiometer Zubehör-Typ: Präzisionsknopf
Weitere Suchbegriffe: bourns drehknopf
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 14,78*
€ 18,54*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 10,17*
€ 21,57*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 16,87*
€ 26,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.