Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 100 mΩ, 0.25 W, ±1 %, CRL1206-FW-R100E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 100 mΩ, 0.25 W, ±1 %, CRL1206-FW-R100E
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 100 mΩ, 0.25 W, ±1 %, CRL1206-FW-R100E
Artikel-Nr.:
     4502-07E3168
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRL1206-FW-R100ELF
EAN/GTIN:
     4099879177827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, CRL1206-FW-R100ELF, Bourns Widerstand, Dickschicht, SMD 1206, 100 mΩ, 0.25 W, ±1 % Features * Werte von 0,02 bis 9,10 Ohm * Band- und Spulenverpackung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
100 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, widerstand 0,25w, widerstand, widerstand bourns, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0503*
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0503*
9 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,0403*
€ 0,0571*
1 Tag
10570
10
€ 14,99*
ab € 0,0434*
€ 0,1814*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,0599
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,0563
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 251,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ8RSFR10V
ab € 0,081*
Ähnlich
TE Connectivity
RL73H2BR10FTD
ab € 0,0999*
Ähnlich
Vishay
WSL1206R1000FEA
ab € 0,186*
Ähnlich
Yageo
RL1206FR-070R1L
ab € 0,018*
Ähnlich
Yageo
RL1206FR-070R1L
ab € 0,0421*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.