Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CRL1206-FW-R100ELF. RES, THICK FILM, 0R1, 1%, 0.25W, 1206, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2411562
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRL1206-FW-R100ELF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Widerstandstyp: Current Sense
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktpalette: CRL Series
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Nennspannung: -
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Nennleistung: 250 mW
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CRL1206-FW-R100ELF., 2411562, 241-1562
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0406*
    € 0,0509*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,0404*
    € 0,0575*
    1 Tag
    10650
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0437*
    € 0,1817*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,0407*
    € 0,2039*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0575*
    € 0,06843
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,048*
    € 0,05712
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0404*
    € 0,04808
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 287,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8RSFR10V
    ab € 0,0809*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    RL73H2BR10FTD
    ab € 0,10*
    Ähnlich
    Vishay
    WSL1206R1000FEA
    ab € 0,186*
    Ähnlich
    Yageo
    RL1206FR-070R1L
    ab € 0,0179*
    Ähnlich
    Yageo
    RL1206FR-070R1L
    ab € 0,042*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.