Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element, blau, 12 V AC/DC, Federklemmanschluss, ZBVJ65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Element, blau, 12 V AC/DC, Federklemmanschluss, ZBVJ65
LED-Element, blau, 12 V AC/DC, Federklemmanschluss, ZBVJ65
Artikel-Nr.:
     4502-06P4050
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBVJ65
EAN/GTIN:
     4099889260472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Kleinverteiler
LED-Fassung
Leuchtmelder
LED-Modul, Ø 22, Integral LED blau, 12 V Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung m Die technischen Merkmale von ZBVJ65 von Schneider Electric im Überblick * Fassung sonstige * Farbe des Leuchtmittels blau * Befestigungsart Frontbefestigung * Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz 12 V, 12 V * Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz 12 V, 12 V * Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 12 V, 12 V * Anschlussart Hilfsstromkreis Federzuganschluss * Art des Leuchtmittels LED * Mit integriertem Leuchtmittel Ja; * Mit integrierter Diode Ja; * Mit integriertem Vorwiderstand Nein * Mit integriertem Trafo Nein * Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
Beleuchtungsblock
Befestigungsart:
Frontmontage
Farbe der LED:
blau
Spannung:
12 V AC/DC
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 6,82*
€ 9,52*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 7,33*
€ 10,17*
12
Frei Haus
ab € 9,075*
€ 12,7275*
Lager 4502
4
€ 6,90*
ab € 9,54*
€ 12,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 51,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.