Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element, blau, 12 V AC/DC, Schraubanschluss, ZBVJ6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Element, blau, 12 V AC/DC, Schraubanschluss, ZBVJ6
LED-Element, blau, 12 V AC/DC, Schraubanschluss, ZBVJ6
Artikel-Nr.:
     4502-06P4049
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBVJ6
EAN/GTIN:
     4099889260465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
LED-Fassung
Leuchtmelder
schneider electric leuchtmelder
LED-Modul, Ø 22, Integral LED blau, 12 V Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mi Die technischen Merkmale von ZBVJ6 von Schneider Electric im Überblick * Mit integriertem Leuchtmittel Ja; * Mit integrierter Diode Ja; * Mit integriertem Vorwiderstand Nein * Mit integriertem Trafo Nein * Art des Leuchtmittels LED * Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss * Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz 12 V, 12 V * Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz 12 V, 12 V * Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 12 V, 12 V * Befestigungsart Frontbefestigung * Fassung sonstige * Farbe des Leuchtmittels blau * Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Beleuchtungsblock
Befestigungsart:
Frontmontage
Farbe der LED:
blau
Spannung:
12 V AC/DC
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,38*
€ 8,81*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 6,61*
€ 9,11*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 11,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 57,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.