Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinderöhrchen M10x1, 30 mm für Lampenfassungen, 182/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinderöhrchen M10x1, 30 mm für Lampenfassungen, 182/30
Gewinderöhrchen M10x1, 30 mm für Lampenfassungen, 182/30
Artikel-Nr.:
     4502-06N983
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     182/30
EAN/GTIN:
     4099891483906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Lampen-Gewinderöhrchen M 10 x 1 Typ 182. Aus Messing, einschraubbar in Fassungen. Typ: 182/30, 30 mm lang
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewinderöhrchen M10x1, 30 mm
Geeignet für:
Lampenfassungen
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0058 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Gewinderöhrchen, kleinhuis gewinderöhrchen, fassung, messing fassung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Gewinderohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,58*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 465,86*
€ 554,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 464,96*
€ 553,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,61*
€ 552,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 464,58*
€ 552,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.