| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N966 Herst.-Nr.: 211115009 EAN/GTIN: 4008220865535 |
| | |
|
| | |
| Isolierstofffassungen für Glühlampen E14 Typ 2111. Mit Mantelsperre und Nippelmutter M 10 x 1; Farbe: schwarz, Maße: H 53,5, D 26,7 mm. Typ: 2111.1500.9, Fassung mit Glattmantel Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | Ausführung: | Fassung E14 | Geeignet für: | Leuchtmittel | Material: | Kunststoff | Ursprungsland: | AT | Gewicht: | 0.018 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Leuchtmittel E14, Sockel E14, fassung kunststoff, fassung, kopp fassungen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Sockel, Leuchtenfassung, Glühlampenfassung, Isolierstofffassung, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampen-Zubehör, Leuchten-Zubehör, Leuchtmittel-Zubehör, Zubehör Leuchtmittel, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,841* | € 2,631* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,85* | € 2,64* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,99* | € 3,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|