Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltcomputer SC 18.24 easy, SC 18.24 EASY 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltcomputer SC 18.24 easy, SC 18.24 EASY 230 V
Schaltcomputer SC 18.24 easy, SC 18.24 EASY 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-06N8912
Hersteller:
     Hugo Müller
Herst.-Nr.:
     SC 18.24 EASY 230 V
EAN/GTIN:
     4022709236371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr 2 Kanal
Zeitschalter 2-Kanal
Schaltuhr Digital
Abbildung kann abweichen. Digitale Schaltuhr, 230V, 50-60 Hz, 2 Kanäle, Tages- und Wochenprogramm, Astro-Programm, Nachtsparschaltung, Extraschaltzeiten, 56 Speicherplätze, 10 Jahre Gangreserve, austauschbare Batterie (CR 2032), kürzester Schaltabstand 1 Min., Schaltleistung 16 A je Kanal, Permanentschaltung nach Datum und Uhrzeit / Ferienprogramm, manuelle Permanentschaltung, manuelle Schaltungsvorwegnahme, automatische Schaltzeitsortierung beim Auslesen, automatische Sommerzeitumstellung, Betriebsstunden- und Schaltimpulszähler, beleuchtetes Display, Sicherheit durch PIN-Codierung, NFC Programmierung (ISO 15693 Standard), NFC App für die Programmierung, Save 'n carry App (Google Play Store), gesamtes Schaltprogramm des aktuellen Tages auf einen Blick, optimierter Eigenverbrauch: nur 0,2 W im „Standby"-Betrieb, großes, übersichtliches und beleuchtetes Display mit einer Textzeile, ohne Netzanschluss programmierbar, Datensicherheit durch E2-PROM, Astro-Programm: schalten nach dem Sonnenstand, Ein- und Ausschaltzeiten mit Astrofunktion werden täglich bezüglich des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs neu berechnet, Offsetfunktion = für jede Schaltzeit ist eine programmierbare Differenz (±90 min.) zur Astrozeit möglich Das Gerät ist zur Verwendung für folgende Aufgaben vorgesehen: Beleuchtungen im privaten und gewerblichen Bereich, Straßen- und Schaufensterbeleuchtung, Anwesenheitssimulation etc.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Schaltuhr
Display:
Ja
Funktion:
Tages-/Wochen-/Astroprogramm
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Zeitschaltuhr, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, schaltuhr 2 kanal, schaltcomputer müller, Computer, Haustechnik, Installationsschaltuhr, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Uhr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,71*
€ 76,41*
€ 8,95*
ab € 58,73*
€ 76,42*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 64,61*
€ 81,36*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 77,78*
€ 97,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,27*
€ 101,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.