Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltcomputer SC 18.20 easy, SC 18.20 EASY 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltcomputer SC 18.20 easy, SC 18.20 EASY 230 V
Schaltcomputer SC 18.20 easy, SC 18.20 EASY 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-06N8909
Hersteller:
     Hugo Müller
Herst.-Nr.:
     SC 18.20 EASY 230 V
EAN/GTIN:
     4022709236357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr 2 Kanal
Zeitschalter 2-Kanal
Schaltuhr Digital
Abbildung kann abweichen. Digitale Schaltuhr, 230V, 50-60 Hz, 2 Kanäle, Tages- und Wochenprogramm, Jahresprogramm über Zusatzschaltzeiten, 56 Speicherplätze, 10 Jahre Gangreserve, austauschbare Batterie (CR 2032), kürzester Schaltabstand 1 Min., Schaltleistung 16 A je Kanal, Zusatzschaltzeiten EIN, AUS und Impuls nach Datum und Uhrzeit, Permanentschaltung nach Datum und Uhrzeit / Ferienprogramm, manuelle Permanentschaltung, manuelle Schaltungsvorwegnahme, automatische Sommerzeitumstellung, Betriebsstunden- und Schaltimpulszähler, beleuchtetes Display, Sicherheit durch PIN-Codierung, NFC Programmierung (ISO 15693 Standard), kostenlose Android App, Save 'n carry App (Google Play Store), gesamtes Schaltprogramm des aktuellen Tages auf einen Blick, optimierter Eigenverbrauch: nur 0,2 W im „Standby"-Betrieb, Schnelle und intuitive Programmierung, ohne Netzanschluss programmierbar, Datensicherheit durch E2-PROM
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Schaltuhr
Display:
Ja
Funktion:
Tages-/Wochen-/Jahresprogramm
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Zeitschaltuhr, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, schaltuhr 2 kanal, schaltcomputer müller, Computer, Haustechnik, Installationsschaltuhr, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Uhr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,22*
€ 72,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 57,93*
€ 72,41*
€ 4,98*
ab € 62,87*
€ 77,93*
Frei Haus
ab € 64,78*
€ 80,17*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 69,75*
€ 86,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.