Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr Hugo Müller SC2813pro4 230V 50-60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltuhr Hugo Müller SC2813pro4 230V 50-60 Hz
Schaltuhr Hugo Müller SC2813pro4 230V 50-60 Hz
Artikel-Nr.:
     4502-06N8825
Hersteller:
     Hugo Müller
Herst.-Nr.:
     SC 28.13 PRO4 230 V
EAN/GTIN:
     4022709222671
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr Einbau
Abbildung kann abweichen. Zeitschaltuhr für DIN-Schienenmontage · 1 Kanal · Tages- und Wochenprogramm · 100 Speicherplätze · Nulldurchgangsschaltung · Bis zu 600 W LED-Lampenlast · Bluetooth integriert · Direkt programmierbar via App (iOS und Android) · 10 Jahre Gangreserve · Austauschbare Batterie (CR 2032) · Kürzester Schaltabstand 1 Min. · Schaltleistung 16 A je Kanal · Extraschaltzeiten · Permanentschaltung nach Datum und Uhrzeit / Ferienprogramm · Manuelle Permanentschaltung · Manuelle Schaltungsvorwegnahme · Automatische Sommerzeitumstellung · Betriebsstunden- und Schaltimpulszähler · Beleuchtetes Display · Sicherheit durch PIN-Codierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Schaltuhr
Display:
Ja
Funktion:
Tages-/Wochenprogramm
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.123 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,57*
€ 76,39*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 60,41*
€ 76,40*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 66,42*
€ 84,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,65*
€ 94,30*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 90,73*
€ 111,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müller
22262
€ 17,58*
Zubehör
Müller
22396
€ 85,19*
Zubehör
RS Pro
467428
€ 12,4075*
Zubehör
RS Pro
467412
€ 11,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.