Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltcomputer mit NFC SC18.10 EASY, SC 18.10 EASY 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltcomputer mit NFC SC18.10 EASY, SC 18.10 EASY 230 V
Schaltcomputer mit NFC SC18.10 EASY, SC 18.10 EASY 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-06N8817
Hersteller:
     Hugo Müller
Herst.-Nr.:
     SC 18.10 EASY 230 V
EAN/GTIN:
     4022709222749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr Digital
Abbildung kann abweichen. Schaltcomputer Typ Müller SC 18.10 easy. Digitale Schaltuhr, 230V, 50-60 Hz, 1 Kanal, Tages- und Wochenprogramm, Jahresprogramm über Zusatzschaltzeiten, 56 Speicherplätze, 10 Jahre Gangreserve, austauschbare Batterie (CR 2032), kürzester Schaltabstand 1 Min., Schaltleistung 16 A, Zusatzschaltzeiten EIN, AUS und Impuls nach Datum und Uhrzeit, Permanentschaltung nach Datum und Uhrzeit / Ferienprogramm, manuelle Permanentschaltung, manuelle Schaltungsvorwegnahme, automatische Sommerzeitumstellung, Betriebsstunden- und Schaltimpulszähler, beleuchtetes Display, Sicherheit durch PIN-Codierung, NFC Programmierung (ISO 15693 Standard), kostenlose Android App, Save 'n carry App (Google Play Store), gesamtes Schaltprogramm des aktuellen Tages auf einen Blick, optimierter Eigenverbrauch: nur 0,2 W im „Standby“-Betrieb, schnelle und intuitive Programmierung, ohne Netzanschluss programmierbar, Datensicherheit durch E2-PROM
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Schaltuhr
Display:
Ja
Funktion:
Tages-/Wochenprogramm
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1387 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Zeitschaltuhr, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, zeitschalter, schaltcomputer müller, Computer, Haustechnik, Installationsschaltuhr, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Uhr
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,22*
€ 45,62*
€ 8,95*
ab € 33,91*
€ 45,63*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,71*
€ 52,80*
€ 4,98*
ab € 43,39*
€ 56,35*
Frei Haus
ab € 44,83*
€ 57,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.