|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-06N8774 Herst.-Nr.: SC 08.11 PRO 230 V EAN/GTIN: 4022709210197 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Schaltcomputer Typ Müller SC 08.1.. pro. Für Verteilereinbau, Tages- und Wochenprogramm, manuelle Schaltungsvorwegnahme, automatisches Sortieren der Schaltzeiten beim Auslesen, freie Blockprogrammierung, Permanentschaltung nach Datum/Ferienprogramm, manuelle Permanentschaltung, automatische Sommerzeitumstellung, Betriebsstunden- und Impulszähler, Sicherheit durch PIN-Codierung, LCD-Display mit 2 Textzeilen, abziehbares Bedienteil, Textbasierte Menü-Führung und selbsterklärende Piktogramme; Anschlussspannung: 230 V, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme: 0,7 W, Kanal (potentialfrei): 1 Schließer (Öffnungsweite <3,0 mm), Schaltleistung: 16 A/250 VAC, kürzester Schaltabstand: 1,0 min, Gangreserve: ca. 6 Jahre, Umgebungstemperatur: –30 bis +50 °C, Maße (B x H x T): 17,5 x 45 x 58 mm, Anschlussart: Schraubklemmen (Aufzugsklemmen). Typ SC 08.11 pro. Wie oben; Schaltfunktionen: EIN/AUS, Permanent, Impuls, Ferienprogramm Typ: SC 08.11 pro, Schaltcomputer mit 1 Kanal Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung: | Schaltuhr | Display: | Ja | Funktion: | Tages-/Wochenprogramm | Montage: | DIN-Schiene | Nennspannung: | 230 V | Schutzart (IP): | IP20 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.1 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, zeitschalter, schaltcomputer müller, Computer, Haustechnik, Installationsschaltuhr, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Uhr |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 46,45* | € 61,83* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 49,39* | € 63,85* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 52,12* | € 66,80* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 53,29* | € 68,84* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 60,83* | € 77,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|