|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-06N8498 Herst.-Nr.: SC 98.40 PRO4 110-230 V EAN/GTIN: 4022709241108 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Digitale Zeitschaltuhr, SC 98.40 PRO4, MÜLLER Tages- und Wochenprogramm, für Verteiler-Einbau und Wandaufbau. Das Gerät kann zur Beleuchtung von Privat- und Industriebereichen, zur Straßen- und Schaufensterbeleuchtung, zur Regulierung der Klimaanlage sowie von Anlagen und Maschinen zur Anwesenheitssimulation eingesetzt werden. Features * Mit PC oder Smartphone über Bluetooth programmierbar (kostenlose iOS-, Android- und Windows-Applikation) * Kein zusätzlicher Datenstick erforderlich! Bluetooth in Zeitschaltuhr integriert * Austauschbare Batterie mit 10 Jahren Batteriereserve * Optimierter Eigenverbrauch (nur 0,3 W im "Standby-Modus") * Zufallsfunktion für Anwesenheitssimulation * Schnelle und intuitive Programmierung Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Kanäle: | 4 | Ausführung: | Schaltuhr | Display: | Ja | Funktion: | Tages-/Wochen-/Jahres-/Astroprogramm | Montage: | DIN-Schiene | Nennspannung: | 230 V | Schutzart (IP): | IP20 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.44 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, zeitschalter, schaltcomputer müller, Computer, Haustechnik, Installationsschaltuhr, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Uhr |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 220,12* | € 275,53* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 209,82* | € 275,54* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 226,03* | € 275,92* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 291,05* | € 343,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|