| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N8495 Herst.-Nr.: SC 98.10 PRO4 110-230 V EAN/GTIN: 4022709241078 |
| | |
|
| | |
| Digitale Zeitschaltuhr, SC 98.10 PRO4, MÜLLER Tages- und Wochenprogramm, für Verteiler-Einbau und Wandaufbau. Das Gerät kann zur Beleuchtung von Privat- und Industriebereichen, zur Straßen- und Schaufensterbeleuchtung, zur Regulierung der Klimaanlage sowie von Anlagen und Maschinen zur Anwesenheitssimulation eingesetzt werden. Features * Mit PC oder Smartphone über Bluetooth programmierbar (kostenlose iOS-, Android- und Windows-Applikation) * Kein zusätzlicher Datenstick erforderlich! Bluetooth in Zeitschaltuhr integriert * Austauschbare Batterie mit 10 Jahren Batteriereserve * Optimierter Eigenverbrauch (nur 0,3 W im "Standby-Modus") * Zufallsfunktion für Anwesenheitssimulation * Schnelle und intuitive Programmierung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schaltuhr | Display: | Ja | Montage: | DIN-Schiene | Nennspannung: | 230 V | Schutzart (IP): | IP20 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.374 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, schaltuhr hugo müller, zeitschalter, Computer, Schaltcomputer, Haustechnik, Installationsschaltuhr, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Uhr |
| | |
| |