| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N803 Herst.-Nr.: 007632482000 EAN/GTIN: 4099891544331 |
| | |
|
| | |
| Schnappbefestigung Typ SBF-E. Für Raumtemperaturregler Serien RTR-E 3000, RTR-E 6000 und Hygrostat HYG-E 6001. Typ: SBF–E, Schnappbefestigung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schnappbefestigung | Montage: | DIN-Schienenmontage | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.014 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygrostat Verteilersysteme, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, raumtemperatur-regler eberle, analoger klimaregler, Adapter, Adapterrahmen, Montageadapter, DIN-Schienenadapter, Tragschienenadapter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Temperaturregler-Zubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsrahmen, Montagerahmen, Montageschiene, DIN-Schiene, Hutschiene, TS35-Schiene, DIN-Schienen-Zubehör, Hutschienen-Zubehör, Tragschienen-Zubehör, Tragschiene, Haustechnik, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmen-Zubehör, Verbinder, Profil, Profilschiene, Rahmen, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,25* | € 3,56* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,27* | € 3,59* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,38* | € 3,74* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,38* | € 3,74* | | | | Lager 4502 | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 2,71* | € 4,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|