Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler, 230 VAC, 5 bis 30 °C, weiß, 111170751100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler, 230 VAC, 5 bis 30 °C, weiß, 111170751100
Raumtemperaturregler, 230 VAC, 5 bis 30 °C, weiß, 111170751100
Artikel-Nr.:
     4502-06N8016
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     111170751100
EAN/GTIN:
     4017254049163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler Serie RTR-E 6000 Typ Eberle RTR-E. Mit thermischer Rückführung, für Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene; Betriebsspannung: 230 VAC 50/60 Hz, Schutzart: IP 30, Maße: 75 x 75 x 25,5 mm. Typ RTR-E6724. Temperaturbereich: +5,0 bis +30 °C, Kontakt: 1 Wechsler, Schaltstrom: AC 10 mA bis 10 A Heizen, DC 30 W, 10 mA bis 5,0 A Kühlen, Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr: ca. 5,0 K, Hysterese: ca. 0,5 K. Typ: 111 1707 51 100, Temperaturregler
Weitere Informationen:
Ausführung:
Raumtemperaturregler
Farbe:
weiß
max. Temperatur:
30 °C
min. Temperatur:
5 °C
Montage:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP30
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.175 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Spannband, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, raumtemperatur-regler eberle, spannband, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Thermoregler, Lufttemperaturregler, Thermostat, Haustechnik
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 19,87*
€ 27,49*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 23,74*
€ 28,11*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,51*
€ 28,13*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 21,23*
€ 29,28*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 21,26*
€ 29,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 702,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.