| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N8010 Herst.-Nr.: 111110451100 EAN/GTIN: 4017254105678 |
| | |
|
| | |
| Raumtemperaturregler Serie RTR-E 6000 Typ Eberle RTR-E. Mit thermischer Rückführung, für Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene; Betriebsspannung: 230 VAC 50/60 Hz, Schutzart: IP 30, Maße: 75 x 75 x 25,5 mm. Typ RTR-E 6202. Temperaturbereich: +5,0 bis +30 °C, Kontakt: 1 Öffner, Schaltstrom: AC 10 mA bis 10 A, DC 100 W, Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr: ca. 5,0 K, Hysterese: ca. 0,5 K, Schalter: Netz EIN/AUS, Anzeigelampe: Heizung EIN. Typ: 111 1104 51 100, Raumtemperaturregler Weitere Informationen: | | Ausführung: | Raumtemperaturregler | Farbe: | weiß | max. Temperatur: | 30 °C | min. Temperatur: | 5 °C | Montage: | Wandmontage | Schutzart (IP): | IP30 | Spannung: | 230 VAC | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.43 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, raumtemperatur-regler eberle, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Thermoregler, Lufttemperaturregler, Thermostat, Haustechnik |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 28,96* | € 38,13* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,94* | € 38,16* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 30,42* | € 40,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,99* | € 40,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 32,06* | € 42,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|