Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal-Zeitschaltuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal-Zeitschaltuhr
2-Kanal-Zeitschaltuhr
Artikel-Nr.:
     4502-06N7856
Hersteller:
     Counttec
Herst.-Nr.:
     S2K90
EAN/GTIN:
     4026576020903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage
2-Kanal-Zeitschaltuhr mit LC-Display, S2K90, Counttec Der S2K90 ist besonders vielseitig: AC, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (auch deaktivierbar), ein großer Betriebsspannungsbereich (AC und DC 24-264 Volt), ein Urlaubsmodus, 100 Programme und vieles mehr. Features * Englische Menüführung * Gut lesbares und hintergrundbeleuchtetes LC-Display * 2 Kanäle können separat gesteuert werden * Bis zu 100 Stromkreise programmierbar * Stromreserve (Anzeige auch im stromlosen Zustand ablesbar, Einstellungen bleiben gespeichert) bis zu 10 Jahre * Die Frontabdeckung kann zum Schutz vor unbefugtem Zugriff versiegelt werden * Uriaub-Modus / Manueller Modus
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltuhr
Display:
Ja
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung:
264 V
Schaltleistung:
4000 VA
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschaltuhr ip20, zeitschalter, Haustechnik, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Uhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 52,51*
€ 68,41*
€ 4,00*
ab € 56,15*
€ 75,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.