Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHZ Elektronischer haushaltszähler MID geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EHZ Elektronischer haushaltszähler MID geeicht
EHZ Elektronischer haushaltszähler MID geeicht
EHZ Elektronischer haushaltszähler MID geeicht
EHZ Elektronischer haushaltszähler MID geeicht
Artikel-Nr.:
     4502-06N7852
Hersteller:
     Counttec
Herst.-Nr.:
     450562
EAN/GTIN:
     4026576505622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Elektronischer Haushaltszähler ZPA, 450562, Counttec Elektronischer Haushaltszähler 5(60)A. MID geeicht für Verrechnungszwecke zugelassen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektronischer Haushaltszähler
Breite:
90 mm
Höhe:
135 mm
Länge:
93 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, counttec drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Haustechnik, Energieverbrauchsmessgerät, Leistungsverbrauchsmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Energiemessgerät, Leistungsmessgerät, Zähler
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,36*
€ 138,61*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,24*
€ 138,63*
2 Tage
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,37*
€ 138,70*
7 Tage
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 241,01*
€ 292,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.