| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N6582 Herst.-Nr.: KC002-923/204/501 EAN/GTIN: 4099891552596 |
| | |
|
| | |
| PLC-Phasenkoppler Typ Eichhoff KC002-923. Für Schienenmontage, zur Verstärkung des PLC-Signals, optimale Abstimmung im Frequenzbereich 1,0 bis 40 MHz von Breitband PLC-Systemen; Nennspannung: 440 VAC, Temperaturbereich: –25 bis +100 °C, Breite: 35 mm. Höhe: 90 mm, Einbautiefe: 58 mm. Zur Signalkopplung auf allen Phasen und N Typ KC002-923/204-501. Nennkapazität: 22 nF X2, Kapazitätstoleranz: ±20 %, Induktivität: 20 µH (-30 bis +50 %). Typ: KC002-923/204-501, PLC-Phasenkoppler Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | Ausführung: | PLC-Phasenkoppler | Ursprungsland: | BG | Gewicht: | 0.135 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| |