Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube, PG13,5, IP68, lichtgrau, 514/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube, PG13,5, IP68, lichtgrau, 514/13
Verschlussschraube, PG13,5, IP68, lichtgrau, 514/13
Artikel-Nr.:
     4502-06N386
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     514/13
EAN/GTIN:
     4099891197988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussschrauben für Kabelabzweigkästen Typ 514. Als Blindstopfen mit Pg-Gewinde, aus Polystyrol; Farbe: grau. Technische Merkmale (Typ, Nenngröße, Gewindelänge (Gwl)): 514/13, Pg 13,5, Gwl 6,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschlussschraube
Farbe:
lichtgrau
Gewindegröße:
PG13,5
Länge:
9.5 mm
Material:
Polystyrol
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00237 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, verschlussschrauben ohne din pp, verschlussschrauben ohne din, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0672*
€ 0,0997*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0686*
€ 0,1008*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,077*
€ 0,1126*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,08716*
€ 0,12476*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0641*
Ähnlich
HKL
4011126019940
ab € 0,14598*
Ähnlich
HKL
ab € 0,107*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2092*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5086*
Ähnlich
HKL
4011126019810
ab € 1,25882*
Ähnlich
HKL
4011126019360
ab € 1,44252*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0612*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0629*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.