Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher, 0,9-4,5 Nm, 1/4 Zoll, L 171 mm, 308 g, MA500-3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmomentschraubendreher, 0,9-4,5 Nm, 1/4 Zoll, L 171 mm, 308 g, MA500-3A
Drehmomentschraubendreher, 0,9-4,5 Nm, 1/4 Zoll, L 171 mm, 308 g, MA500-3A
Drehmomentschraubendreher, 0,9-4,5 Nm, 1/4 Zoll, L 171 mm, 308 g, MA500-3A
Drehmomentschraubendreher, 0,9-4,5 Nm, 1/4 Zoll, L 171 mm, 308 g, MA500-3A
Drehmomentschraubendreher, 0,9-4,5 Nm, 1/4 Zoll, L 171 mm, 308 g, MA500-3A
Drehmomentschraubendreher, 0,9-4,5 Nm, 1/4 Zoll, L 171 mm, 308 g, MA500-3A
Artikel-Nr.:
     4502-06L9581
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     MA500-3A
EAN/GTIN:
     7314150456925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmomentschraubendreher, MA500-3A, LINDSTRÖM Feineinstellbare Drehmomentschraubendreher mit Fenster-Skala und ESD-Schutz Features * Überdrehungsschutz durch Kupplung * Einzelne Skala in cN.m * Genauigkeit bis ± 6 % im Uhrzeigersinn * Vollmetallgriff * Einfach Handhabung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehmomentschraubendreher
Drehmomentbereich:
0,9-4,5 Nm
Genauigkeit:
±6 %
Größe:
1/4 Zoll
Länge:
171 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.308 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, belzer drehmoment-schraubendreher, drehmoment schraubendreher, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,68*
€ 267,78*
€ 4,80*
ab € 222,50*
€ 267,78*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 246,21*
€ 294,37*
€ 5,90*
ab € 227,25*
€ 303,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,37*
€ 350,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,27*
€ 340,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,60*
€ 325,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,66*
€ 316,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,21*
€ 292,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.