Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenzieher für Lampendurchmesser 11 mm, 1.90.900.007/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenzieher für Lampendurchmesser 11 mm, 1.90.900.007/0000
Lampenzieher für Lampendurchmesser 11 mm, 1.90.900.007/0000
Artikel-Nr.:
     4502-06L9382
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.90.900.007/0000
EAN/GTIN:
     4099891379650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenzieher
rafi lampenzieher
Lampenzieher Typ RAFI 1.90.900. Technische Merkmale (Typ, für Lampendurchmesser (Ld)): 1.90.900.007/0000, Ld 11 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lampenzieher
Geeignet für:
Lampendurchmesser 11 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Ausziehwerkzeug, Lampenausziehwerkzeug, Leuchtenausziehwerkzeug, Leuchtenzieher, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.