Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenzieher für Lampendurchmesser 10,4 mm, 1.90.900.006/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenzieher für Lampendurchmesser 10,4 mm, 1.90.900.006/0000
Lampenzieher für Lampendurchmesser 10,4 mm, 1.90.900.006/0000
Artikel-Nr.:
     4502-06L9380
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.90.900.006/0000
EAN/GTIN:
     4099891379643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenzieher
rafi lampenzieher
Lampenzieher Typ RAFI 1.90.900. Technische Merkmale (Typ, für Lampendurchmesser (Ld)): 1.90.900.006/0000, Ld 10,4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lampenzieher
Geeignet für:
Lampendurchmesser 10,4 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00397 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Ausziehwerkzeug, Lampenausziehwerkzeug, Leuchtenausziehwerkzeug, Leuchtenzieher, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.