Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenzieher für Lampendurchmesser 7 mm, 1.90.900.005/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenzieher für Lampendurchmesser 7 mm, 1.90.900.005/0000
Lampenzieher für Lampendurchmesser 7 mm, 1.90.900.005/0000
Artikel-Nr.:
     4502-06L9378
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.90.900.005/0000
EAN/GTIN:
     4099891379636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenzieher
rafi lampenzieher
Lampenzieher Typ RAFI 1.90.900. Technische Merkmale (Typ, für Lampendurchmesser (Ld)): 1.90.900.005/0000, Ld 7,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lampenzieher
Geeignet für:
Lampendurchmesser 7 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00466 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Ausziehwerkzeug, Lampenausziehwerkzeug, Leuchtenausziehwerkzeug, Leuchtenzieher, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.