| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L9372 Herst.-Nr.: 1.90.900.002/0000 EAN/GTIN: 4099891379605 |
| | |
|
| | |
| Lampenzieher Typ RAFI 1.90.900. Technische Merkmale (Typ, für Lampendurchmesser (Ld)): 1.90.900.002/0000, Ld 4,0 mm (Fernmeldelampen) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lampenzieher | Geeignet für: | Lampendurchmesser 4 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00364 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Ausziehwerkzeug, Lampenausziehwerkzeug, Leuchtenausziehwerkzeug, Leuchtenzieher, Handwerkzeug, Montagewerkzeug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 23,18* | € 32,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,61* | € 32,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 18,04* | € 37,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|