Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldraht-Feilenbürste 576000, Besatzfläche 115 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahldraht-Feilenbürste 576000, Besatzfläche 115 x 40 mm
Stahldraht-Feilenbürste 576000, Besatzfläche 115 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     4502-06L9248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     576000 115X40
EAN/GTIN:
     4099891425883
Suchbegriffe:
Feilenbürste
feilenbürste
Stahldraht-Feilenbürsten Typ 576000. Mit Besatz (Kratzenband) aus Spezialgewebe, dicht eingezogenen 8,0 mm langen Stahldrähten und Holzkörper mit abgerundeten Griffkanten. Typ: 576000, Besatzfläche 115 x 40 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahldraht-Feilenbürste
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.07126 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Drahtbürste, Werkzeugeinsatz, Bürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.