Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldraht-Feilenbürste 576000, Besatzfläche 100 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahldraht-Feilenbürste 576000, Besatzfläche 100 x 25 mm
Stahldraht-Feilenbürste 576000, Besatzfläche 100 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     4502-06L9247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     576000 100X25
EAN/GTIN:
     4099891425876
Suchbegriffe:
Feilenbürste
feilenbürste
Stahldraht-Feilenbürsten Typ 576000. Mit Besatz (Kratzenband) aus Spezialgewebe, dicht eingezogenen 8,0 mm langen Stahldrähten und Holzkörper mit abgerundeten Griffkanten. Typ: 576000, Besatzfläche 100 x 25 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahldraht-Feilenbürste
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04266 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Drahtbürste, Werkzeugeinsatz, Bürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.