Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispenser für Einwegfersenbänder, 23.0.70003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dispenser für Einwegfersenbänder, 23.0.70003
Dispenser für Einwegfersenbänder, 23.0.70003
Artikel-Nr.:
     4502-06L9218
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     EP0104002
EAN/GTIN:
     4099891436827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispenser
Fersenbänder-Dispenser
Werkstattausstattung
Arbeitsschutz
Dispenser für Einwegfersenbänder Typ 70003. Anschraubbare Wandhalterung aus Kunststoff für Einwegfersenbänder; Maße: 315 x 200 x 55 mm. Typ: 23.0.70003, Dispenser
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandhalterung
Farbe:
gelb
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.31739 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Antistatikfersenband, ESD-Fersenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESD PROTECT
EP0104001
ab € 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.