| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L8855 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: B30100 EAN/GTIN: 4099891385071 |
| |
|
| | |
| Lieferung inkl. Bimetall-Sägeblatt (300 mm, 24 Zähne/Zoll), Metallsägebogen Typ PUK 3000 Profi Standard. Aus Rechteckrohr, pulverbeschichtet, mit 2-Komponenten.Kunststoffgriff, Rohrbügel dient als Blattmagazin. Blatteinstellungen alle 90° feststellbar; Länge: 440 mm, Gewicht: 473 g. Typ: B30100, Metallsägebogen Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 24 | Ausführung: | Bügelsäge | Klingenlänge: | 300 mm | Länge: | 400 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.473 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, bogensäge 400mm, bügelsäge, eisensäge 30 cm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Handsäge, Säge, PUK-Säge |
| | |
| |