Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffmesser, KB 38 mm, L 300 mm, 60390300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmstoffmesser, KB 38 mm, L 300 mm, 60390300
Dämmstoffmesser, KB 38 mm, L 300 mm, 60390300
Artikel-Nr.:
     4502-06L8793
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     60390300
EAN/GTIN:
     4009215172300
Suchbegriffe:
Dämmplattenmesser
Dämmstoffmesser
dämmstoffmesser 300mm
dämmstoffmesser
Dämmstoffmesser 300 mm, glatt geeignet für weichere und leichtere Dämmmaterialien • glatte Klinge 300 x 38 mm • gerader Rücken • ergonomischer Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dämmstoffmesser
Griffmaterial:
Kunststoff
Klingenbreite:
38 mm
Länge:
300 mm
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.231 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.