| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L819 Herst.-Nr.: C130403 EAN/GTIN: 8427327253179 |
| | |
|
| | |
| Konisch gebogene Kartusche, C130403, JBC Die Kartusche kann mit Hilfe der im Werkzeug eingebauten Drehsicherungsschraube ausgerichtet werden. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötspitze | Durchmesser: | 1.2 mm | Geeignet für: | AP130 Lötkolben | Spitzentyp: | Konisch | Ursprungsland: | ES | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 27,44* | € 36,21* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 27,86* | € 36,75* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 31,39* | € 41,57* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 34,59* | € 47,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|