Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgleichschraubendreher, 1,2 mm, Schlitz, L 205 mm, 5552


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgleichschraubendreher, 1,2 mm, Schlitz, L 205 mm, 5552
Abgleichschraubendreher, 1,2 mm, Schlitz, L 205 mm, 5552
Artikel-Nr.:
     4502-06L7820
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     5552
EAN/GTIN:
     7314151378554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgleich-Schraubendreher (Schlitz)
Abgleich-Schraubendreher Schlitz
Abgleich-Schraubenzieher Schlitz
Abgleichschraubendreher Schlitz
Abgleichschraubendreher und -werkzeuge Typ BAHCO 555. Mit Isolierstoffgriffen und Klingen aus Acetatharz, für alle Abgleicharbeiten an Spulenkernen, Trimmerkondensatoren usw. Ausführung mit Klingengröße 0,8 x 2,0 mm und 0,6 x 1,2 mm Typ 5552. Typ: 5552, Abgleichdreher 205 mm lang
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abgleichschraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
1,2 mm
Länge:
205 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abgleichschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Abgleich-Schraubendreher, Schlitz-Abgleich-Schraubenzieher, Schlitz-Abgleichschraubendreher, Schlitz-Abgleichschraubenzieher, abgleich-schraubendreher (schlitz), Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Abgleichschraubendreher, Einstellschraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,60*
€ 17,16*
1
€ 4,00*
ab € 11,82*
€ 17,31*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,66*
€ 17,39*
23 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,73*
€ 17,74*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 14,03*
€ 19,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.