| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L7730 Herst.-Nr.: 145110 EAN/GTIN: 4099891372255 |
| |
|
| | |
| Ausführung mit Messingklingenspitze Typ 1451. Bauform wie Typ 1450, jedoch mit Metallklinge und ohne Abkantabsatz, d. h. die Klinge geht direkt aus dem Rundschaft hervor. Bei Typ 145120 ist die Klinge vorne im hülsenförmig ausgearbeitetem Rundschaft versenkt. Technische Merkmale (Typ, Klingenbreite (A), Klingenstärke (C), Rundschaftdurchmesser (D), Absatzform): 145110, A 1,0, C 0,5, D 3,0 mm, rund Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abgleichschraubendreher | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | 1 mm | Klingenlänge: | 65 mm | Länge: | 150 mm | Spitzentyp: | Schlitz | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0007 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abgleichschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Abgleich-Schraubendreher, Schlitz-Abgleich-Schraubenzieher, Schlitz-Abgleichschraubendreher, Schlitz-Abgleichschraubenzieher, abgleich-schraubendreher (schlitz), Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Abgleichschraubendreher, Einstellschraubendreher |
| | |
| |